ナカバヤシ
プレーンスタイル ペンスタンド角タイプ
しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。
材質
本体:HIPS/ポリプロピレン
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×83×103
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22597803
PLS-PSK1-B
ブルー
¥
495
¥
338
¥
372
(税込)
当日出荷
22597828
PLS-PSK1-G
グリーン
¥
495
¥
338
¥
372
(税込)
当日出荷
22597846
PLS-PSK1-O
オレンジ
¥
495
¥
338
¥
372
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください