曜日別特売

プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ

プレーンスタイル マルチスタンド角タイプ - ナカバヤシプレーンスタイル マルチスタンド角タイプ - ナカバヤシプレーンスタイル マルチスタンド角タイプ - ナカバヤシプレーンスタイル マルチスタンド角タイプ - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

しっかりとした樹脂の厚みが上質感を生む、デスク回りのデザイン事務小物シリーズです。

材質本体:HIPS/ポリプロピレン質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×103RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22597864PLS-MSK1-Bブルー
935
749
824(税込)
当日出荷
22597882PLS-MSK1-Gグリーン
935
749
824(税込)
当日出荷
22597907PLS-MSK1-Oオレンジ
935
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22597907
2021-05-02
用途: 事務用品の整理

色々な高さのポケットがあり、鉛筆が短くなっても、見つけやすいので、使いやすい。いくつも入れる所があって、まとめて整理できるので、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする