曜日別特売

ライフスタイルツール ボックス

ライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシライフスタイルツール ボックス - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

使わないときにシンプルな紙箱収納。
使うときはアクセスしやすい収納に。

内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
材質
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22598442LST-B01NVネイビー70×70×210約139紙・ネオジム磁石-
2,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22598467LST-B01WRワインレッド70×70×210約139紙・ネオジム磁石-
2,110
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
22598485LST-B01BKブラック70×70×210約139紙・ネオジム磁石-
2,110
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
22598503LST-B02NVネイビー88×88×245約238紙・ネオジム磁石-
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
22598528LST-B02WRワインレッド88×88×245約238紙・ネオジム磁石-
3,090
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
22598546LST-B02BKブラック88×88×245約238紙・ネオジム磁石-
3,090
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
29149655LST-B01KRクラフト約70×70×210約139紙、ネジウム磁石、スチールS
2,110
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149664LST-B02KRクラフト約88×88×245約238紙、ネジウム磁石、スチールM
3,090
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
29149418LST-B01BLブルー約70×70×210約139紙、ネジウム磁石、スチールS
1,400
取扱い終了
29149427LST-B01PIピンク約70×70×210約139紙、ネジウム磁石、スチールS
1,400
取扱い終了
29149436LST-B01YLイエロー約70×70×210約139紙、ネジウム磁石、スチールS
1,400
取扱い終了
29149445LST-B01GYグレー約70×70×210約139紙、ネジウム磁石、スチールS
1,400
取扱い終了
29149454LST-B02BLブルー約88×88×245約238紙、ネジウム磁石、スチールM
2,000
取扱い終了
29149463LST-B02PIピンク約88×88×245約238紙、ネジウム磁石、スチールM
2,000
取扱い終了
29149479LST-B02YLイエロー約88×88×245約238紙、ネジウム磁石、スチールM
2,000
取扱い終了
29149488LST-B02GYグレー約88×88×245約238紙、ネジウム磁石、スチールM
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29149664
2024-03-19
用途: オフィスの机上でのステーショナリーの分別保管
豊田通商株式会社卸売・小売業

別色を使っているので、商品そのものの機能には不満はない。ただ、購入の際に閲覧したPCにも問題があるかもしれないが、色の再現度が悪い。確かにクラフトカラーだが画像とは異なりクラフト色感が強く、商品表面にある凸凹部分やカット部分からチープ感がにじみ出ている。返品を考えたが、機能には問題ないので、我慢して使用する事にした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする