ブックエンドペンスタンド

ブックエンドペンスタンド - ナカバヤシブックエンドペンスタンド - ナカバヤシブックエンドペンスタンド - ナカバヤシブックエンドペンスタンド - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

ブックエンドとしても使えるペンスタンドです。
筆記具・付箋・クリップなど卓上で使う小物を収納することができます。
深さの異なるポケットで使い方に合わせた収納ができる!
底板は左右どちらかに取り付けられます。(左専用底板、右専用底板が付属しています)

用途書斎(筆記具)・会社(事務用品・小物)・お部屋(化粧品)材質本体/底面:ABS樹脂、底面滑り止め:EVA質量(g)222寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×155×180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22598975PS-BE1Wホワイト
1,520
1,098
1,208(税込)
当日出荷
22598993PS-BE1BKブラック
1,520
取扱い終了
22599018PS-BE1BRブラウン
1,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22598993
2023-07-25
用途: 事務机
野上畳店製造業

使用したいペンを分類出来、ブックエンドの隙間を電卓立てにしたり、郵便をまとめて置くのに使い勝手が良いです。

対象商品 : 22598975
2021-01-05
用途: パソコンの画面の横に置いて使用
サービス業

斜めに筆記用(ペン、ラインマーカー、はさみ、定規等)が入っているので、使い勝手が良い。

対象商品 : 22598993
2017-10-15
用途: ワークデスク用
NPO法人はぴねすサービス業

一番上の穴深さが浅い。使い勝手が今一。本数があるので、一つの穴に4本ぐらい入れているが、取り出すときに、必要ないペンもあり、一本づつ別に入るペンスタンドにしてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする