曜日別特売

証書ファイル スエード

証書ファイル スエード - ナカバヤシ証書ファイル スエード - ナカバヤシ証書ファイル スエード - ナカバヤシ証書ファイル スエード - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

オフィスで贈呈する感謝状や認定証、免状等を収容するのに便利です。
飲食店のメニューや店舗の案内などにもご利用いただけます。

材質表紙クロス:布クロス(スエード調)/パッド:両面ウレタンパッド/見返紙:特殊紙(クリーム)/コーナー:塩化ビニールタイプタテ型背幅(mm)15グリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22599036FSS-B5-Rエンジ(証書収容)184×270B5判本体:201×284
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22599054FSS-B5-B(証書収容)184×270B5判本体:201×284
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22599072FSS-A4-Rエンジ(証書収容)210×305A4判本体:226×319
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22599097FSS-A4-B(証書収容)210×305A4判本体:226×319
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22599072
2024-03-03
用途: 大会の賞状授与
かつしか活き生き健康麻雀サロンサービス業

手触りの感触が高級感があり、とても素晴らしい。コスパが抜群。

対象商品 : 22599097
2020-09-03
用途: 学会賞の表彰式
教育・研究機関

賞状も入れやすく、作りもしっかりしており、見た目に美しくて、希望を100%満たす商品でした。

対象商品 : 22599072
2019-02-09
用途: 写真撮影
サービス業

スエードの高級感があり色も上品で使いやすい。
反射もないので撮影に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする