ナカバヤシ
電卓デスクトップ スタンダード M
(1件のレビュー)
3つの税率設定!税率簡単切り替えボタン!税率常時表示ディスプレイ!
桁数
12
材質
本体:ABS樹脂、キー:プラスチック
サイズ
デスクトップタイプ
質量(g)
138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×33×174
機能
12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源/チルト機能
電池
ボタン:(L1131)(LR1130)等の同規格品1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
104×33×174
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22599526
ECD-SD02BK
ブラック
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22599508
ECD-SD02GY
グレー
¥
1,710
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください