ニイタカ
ローヤルサラセンパウチ
パウチタイプは、ゴミを排出を軽減し、倉庫スペースも省スペースで活用できます。
高濃度台所洗剤6~15倍にうすめて使用できます。
泡立ちがよく、手肌に優しいのが特徴です。
使用場所
キッチン
商品タイプ
つめかえ用
液性
中性
成分
界面活性剤(40%アルファオレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、アルキングルカミド、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤
タイプ
液体
使用の目安
水1Lに6倍希釈液1.5~3.0g
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(750g×4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22586332
213960
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください