曜日別特売

DC/ACインバーター

DC/ACインバーター - 大橋産業(BAL)DC/ACインバーター - 大橋産業(BAL)
(3件のレビュー)

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載

入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100/DC5出力波形調整矩形波USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)入力方式(電源)アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大出力(W)
定格出力(W)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586253No.2802230150120(USB出力含む)76×114×33
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22586244No.2801155130100(USB出力含む)70×136×34
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22586253
2019-03-07
用途: 車でのノートパソコンの充電用

ノートパソコンの機種によっては、充電できない機種もあるすべてのノートパソコンでの充電を考えたらもワンランク上の300Wのほうが無難

1が参考にしています
対象商品 : 22586253
2019-06-02
用途: 車でノートパソコン充電
サービス業

ワット数と値段で購入。個人的にですがファンの音が大き過ぎる思いました。別の車で使っているかなり古い物がファンレスなので、なぜファンがついているのだろうと思ってしまいました。

対象商品 : 22586253
2017-11-14
用途: 車内でのパソコン用電源
サービス業

コンパクトで軽いのが良いですが、冷却ファン付きなので電源スイッチがあると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする