つくし工房
クリーンA(エース)
組み立て式の「クリーンボックス」です。4種類のタイプから作業所に合わせて使いやすいタイプをお選び下さい。
材質
アルミ
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※個人宅(屋号も含む)配送不可
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22621208
8106-A
6
大
1000×500×720
ほうき立て(18ヶ所)、すいがら缶入れ(1ヶ所)、消火器立て(1ヶ所)、くずかご入れ(1ヶ所)
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621217
8106-B
5
中
700×500×720
ほうき立て(12ヶ所)、消火器立て(1ヶ所)、くずかご入れ(1ヶ所)
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621226
8106-C
4.5
小
500×500×650
ほうき立て(15ヶ所)、すいがら缶入れ(1ヶ所)、消火器立て(1ヶ所)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22621235
8107
2.7
据え置き
500×500×420
ほうき立て(115ヶ所)、すいがら缶入れ(1ヶ所)、消火器立て(1ヶ所)
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません