曜日別特売

水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料

水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ水性シリコン外かべ用 水性屋外壁用塗料 - カンペハピオ
(1件のレビュー)

■[屋外特有のダメージから外壁をガード!] 高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線 / 排気ガス / 酸性雨 / 塩害に強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 ■[長期間保つ色合い・風合い] アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 ■[カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[サラッとした仕上り] 乾燥が速く、べたつきの少ないサラッとした滑らかな塗膜になります。 ■[使いやすいペンキ] 臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。

用途■[塗装外壁 / サイディング] コンクリート壁 / モルタル壁 / スレート壁 / ブロック塀 / リシン壁 / スタッコ壁 / 吹き付けタイル仕上げの塗装外壁 / サイディング(セラミック系以外) ■[木部 / 木製品] 板壁 / 建材 / ベニヤ板 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊防水処理をしている素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[コーキング材] 一部の シーリング材 / サイディング ※塗料が付着しない場合がありますので、目立たない所で試し塗りしてください。 ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など主な用途塀、コンクリート油性 or 水性水性使用場所屋外特性耐久、速乾希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■ブロック塀の場合は、下記の方法で塗装をしてください。 上部:水の浸入を防ぐため、上面は必ず塗りつぶすこと。 下部:地面から吸い上がった水分を揮発させるために、下から約15cmは塗らないで下さい。 ■新しいコンクリートやモルタル面に塗る時は施行後約1ヶ月以上経ってから、メーカーの「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。 ■屋外の古いコンクリートやモルタル面、サイディングに塗る時や、劣化した古い塗膜がある時は、付着性向上のため、メーカーの「水性カチオンシーラー」を塗ります。
吸い込みが少なくて、劣化が少ない旧塗膜の場合、シーラーの塗装は不要です。 ■コンクリート面のひび割れなど雨水が入りやすい所は、メーカーの「変成シリコーン」や市販の耐水性のある屋外用パテなどで埋めます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
商品状態
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226468824276529810301缶(3L)10~15-約7枚つや消し白64-1153-60
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
226468984276529910301缶(3L)10~15-約7枚つや消しアイボリー64-1153-61
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469074276500110301缶(3L)10~15-約7枚64-1153-55
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469164276500710301缶(3L)10~15-約7枚アイボリー64-1153-57
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469254276502210301缶(3L)10~15-約7枚ライトベージュ64-1153-58
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469344276505110301缶(3L)10~15-約7枚ミルキーホワイト64-1153-56
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469434276506510301缶(3L)10~15-約7枚ライトグレー64-1153-59
7,5004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469524276529810701缶(7L)25~35-約18枚つや消し白64-1153-67
12,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469684276529910701缶(7L)25~35-約18枚つや消しアイボリー64-1153-68
12,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469774276500110701缶(7L)25~35-約18枚64-1153-62
12,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469864276500710701缶(7L)25~35-約18枚アイボリー64-1153-64
12,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
226469954276502210701缶(7L)25~35-約18枚ライトベージュ64-1153-65
12,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470044276505110701缶(7L)25~35-約18枚ミルキーホワイト64-1153-63
12,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470134276506510701缶(7L)25~35-約18枚ライトグレー64-1153-66
12,0008,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470224276529811401缶(14L)50~70-約36枚つや消し白64-1153-74
21,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470384276529911401缶(14L)50~70-約36枚つや消しアイボリー64-1153-75
21,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470474276500111401缶(14L)50~70-約36枚64-1153-69
21,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470564276500711401缶(14L)50~70-約36枚アイボリー64-1153-71
21,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470654276502211401缶(14L)50~70-約36枚ライトベージュ64-1153-72
21,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470744276505111401缶(14L)50~70-約36枚ミルキーホワイト64-1153-70
21,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
226470834276506511401缶(14L)50~70-約36枚ライトグレー64-1153-73
21,00015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73550009427652981070【ワケあり】1缶(7L)25~35※理由あり(未使用・未開封)約18枚つや消し白-
12,0008,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22646934
2016-11-02
用途: 庭のブロツク外壁塗装(いままでは未塗装)下地処理にカンペカシオン
その他業種

下塗り材に1L缶があれば便利、少し足りない時便利です、余分にはこまるので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする