ANEX
特殊精密DV Y型
携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー
材質(グリップ)
CA
全長(mm)
114
質量(g)
13
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
12
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
注意
※機種変更などにより、ネジ形状が異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22627562
3470H
Y型
1.6mm
20
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
22627578
3470I
Y型
2.1mm
20
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください