ANEX
ESD精密ドライバー
炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。
材質(グリップ)
PC
種類
精密ドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22627587
3450-ESD_1.8-50
マイナス
1.8×0.3mm
50
¥
600
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
22627596
3450-ESD_2.5-50
マイナス
2.5×0.35mm
50
¥
600
¥
299
¥
269
アウトレット
¥
296
(税込)
当日出荷
残り4点です
22627605
3450-ESD_3-75
マイナス
3×0.45mm
75
¥
620
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22627614
3450-ESD_00-50
プラス
-
50
¥
600
¥
299
¥
269
アウトレット
¥
296
(税込)
当日出荷
残り4点です
22627623
3450-ESD_0-75
プラス
-
75
¥
620
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください