ANEX
ビットラチェット52
取付高(mm)
20
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22627632
525-5B
プラス、マイナス
樹脂
60
なし
なし
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22627648
525-M
プラス
樹脂
44
なし
なし
¥
2,150
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください