高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN

待望の粘着フィルム付吸着マット。
裏面の吸着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。
ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。
5mmと厚手の吸収材が疲労軽減効果も発揮します。
吸収材をはがした後も糊残りがありません。
床面への油染み出しを防止します。
吸収材は丈夫なので破れにくく耐久性があります。
貼り直し可能。

用途
立ち作業場所や機械周りの通路に最適です。
油・水兼用。
種別オイル/水用トラスコ品番829-2405材質ポリエチレン厚さ(mm)5グレー寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10吸収量約55.6(L/巻)内容量1本(10m)
注意
※接着面に油膜が付着していると十分な滑り止め効果が得られない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586822MER-100-0.5FT
38,400
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

安全!「ズレない」「すべらない」油吸収材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする