曜日別特売

ピカベス(作業灯付LED反射ベスト)

ピカベス(作業灯付LED反射ベスト) - つくし工房

白色作業補助灯4個で3~4m先まで明るく照らします。
作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。
暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。

種類ベスト型仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式着丈(cm)54使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合)LEDランプあり電源コード単3乾電池×8本LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用)胴囲(cm)100~120(マジックテープ調節)内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
LED色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22623335TY-301C
17,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
22623317TY-301Aライム
17,000
取扱い終了
22623326TY-301B
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする