コーンサインスタンド(SDスタンド)

コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房コーンサインスタンド(SDスタンド) - つくし工房
(3件のレビュー)

カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。

取付方式カラーコーン取付材質ABS樹脂厚さ(mm)4.2内容量1台
注意
※カラーコーンは含みません。
全56種類を絞り込む
表示内容
タイプ
56種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22623362CS-1立入禁止385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
22623378CS-2通行禁止385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
22623387CS-3駐車禁止385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623396CS-4火気厳禁385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623405CS-9(赤無地)385ヨコ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22623414CS-11段差あり385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623423CS-12足元注意385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623432CS-13開口部注意385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623448CS-19(黄無地)385ヨコ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
22623457CS-21安全通路385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623466CS-22歩行者通路385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623475CS-29(緑無地)385ヨコ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
22623484CS-41資材置場385ヨコ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623493CS-49(白無地)385ヨコ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22623502CS-51立入禁止375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623518CS-52通行禁止375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623527CS-53駐車禁止375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623536CS-54火気厳禁375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623545CS-59(赤無地)375タテ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
22623554CS-61段差あり375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623563CS-62足元注意375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623572CS-63開口部注意375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623588CS-69(黄無地)375タテ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
22623597CS-71安全通路375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623606CS-72歩行者通路375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623615CS-79(緑無地)375タテ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
22623624CS-91資材置場375タテ型・片面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623633CS-99(白無地)375タテ型・片面
2,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
22623642CS-101立入禁止385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623658CS-102通行禁止385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
22623667CS-103駐車禁止385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623676CS-104火気厳禁385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623685CS-109(赤無地)385ヨコ型・両面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
22623694CS-111段差あり385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623703CS-112足元注意385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623712CS-113開口部注意385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623728CS-119(黄無地)385ヨコ型・両面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623737CS-121安全通路385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623746CS-122歩行者通路385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623755CS-129(緑無地)385ヨコ型・両面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623764CS-141資材置場385ヨコ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623773CS-149(白無地)385ヨコ型・両面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
22623782CS-151立入禁止375タテ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623798CS-152通行禁止375タテ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623807CS-153駐車禁止375タテ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623816CS-154火気厳禁375タテ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623825CS-159(赤無地)375タテ型・両面
2,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
22623834CS-161段差あり375タテ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623843CS-162足元注意375タテ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
22623852CS-163開口部注意375タテ型・両面
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22623414
2023-02-22
用途: 危険表示
製造業

購入から2ヶ月ほどで強風にあおられ根元から折れ曲がってしまって再購入しました。
コーンに付けるだけで見え易いのは良かったですが、強度に不安。
今度は長持ちして欲しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 22623362
2021-09-22
用途: 駐車場の表示
サービス業

軽くて、目立つのでとても良いです!追加で購入したいです

対象商品 : 22623493
2020-06-27
用途: 案内看板
運輸・通信業

事務所入り口や駐車場所の案内に利用
反射テープと併用して非常に簡単に作成できるから便利に使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする