曜日別特売

パッチンクリップ(Φ48.6対応)

パッチンクリップ(Φ48.6対応) - つくし工房パッチンクリップ(Φ48.6対応) - つくし工房
(1件のレビュー)

単管にシート類を固定するために使用。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。

材質ポリプロピレン適合Φ48.6用寸法(mm)150黄色質量(g)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226216555082
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22621655
2016-12-02
用途: 点火小屋等の雨養生や国交省指定の地上マーキングのために敷設するオレンジシートの重し固定等
有限会社西日本PFE

外側についている金属のクリップはかなり強固なため常設には良いが、当方での使用はテンポラリーのため金属金具は外して使用しています。
これを忘れて金具まで掛けてしまうと、取り外しに苦労する。また、ドライバーなどでこじるとプラのスリーブ側の爪を破損することがある。
金具のこじる部分の凸部分がもう少し大きく出ていると取外し時に楽かも。(単に私が不器用なだけかもしれないが、)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする