ボールサイン4*1

ボールサイン4*1 - サクラクレパス
(2件のレビュー)

4色の水性ゲルインキボールペン(0.4mm)とシャープペンシル(0.5mm)が1つになっていて、用途に応じて使い分けができます。
携帯しやすい12mmの細軸です。(手帳のペンホルダーやシャツのポケットにも収まりやすいです。)
ボール径0.4mmの水性ゲルインキボールペンで、小さい手帳などにも細かく・鮮やかに書けます

インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体芯径(mm)0.5方式ノック式全長(mm)145質量(g)23最大径(Φmm)12先端ボール径(mm)0.4替芯R-GBH04色数4色+シャープペン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22586978GB4M1004#49ブラック
1,000
799
879(税込)
当日出荷
22586953GB4M1004#19レッド
1,000
取扱い終了
22586962GB4M1004#17ダークブラウン
1,000
取扱い終了
返品不可
22586987GB4M1004#38ネイビー
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22586987
2021-03-31
用途: 仕事用 手帳記入用
介護タクシーさとう運輸・通信業

色を変えるときに、たまに引っ掛かる時がある。気にしなければ、なめらかで書きやすいペンですね。色違いで3本、使っています。

対象商品 : 22586953
2016-08-16
用途: 見積りの時。
株式会社勇勝ビニール

デザインが気に入り購入しました。用紙によってインクが出にくい物が有りました。メインで使えませんでした。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする