高速電機(富士製砥)
エアグラインダ
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
空気消費量(m
3
/min)
0.85
付属品
六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚
使用圧力(MPa)
0.6
砥石寸法(mm)
100(外径)×6(厚さ)×15(内径)
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4(PT1/4)
内容量
1台
注意
※本体長さは砥石を含んでいません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22588107
FAG-100B
¥
53,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください