曜日別特売

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - 高速電機(富士製砥)

軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向

用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10内容量1台
注意
※HIS-670用6Φコレットチャックは別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22588204HSI-670F1007.0170004.42.575
135,260
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする