曜日別特売

高周波発生機

高周波発生機 - 富士製砥(高速電機)高周波発生機 - 富士製砥(高速電機)

FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要

仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台出力(kW)3.7電流(A)14.5電源(V)200容量(kVA)4(最大5)相数3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22588247NFG-55E(電動機側)50専用、(発電機側250
1,306,400
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22588238NFG-66E(電動機側)60専用、(発電機側)240
1,306,400
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする