曜日別特売

高周波アングルグラインダー

高周波アングルグラインダー - 富士製砥(高速電機)

軽量型。両方向。スピンドルロック

砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.2回転数(min-1[r.p.m])8700/9000砥石径(Φmm)125内容量1台
注意
※高周波電動工具の御使用には高周波発生機が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22588265HGC-275
92,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする