高速電機(富士製砥)
高周波ストレートグラインダー
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石寸法(Φmm)穴径
12.7
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
砥石内径12.7
電源(V)
(3相交流)240/250Hz 200
電流(A)
3.8
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
5
質量(kg)
4.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
6960/7250
砥石径(Φmm)
125
内容量
1台
注意
※平型砥石専用機でコレットチャックは取付け不可。※高周波電動工具の御使用には高周波発生機が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22588292
HIC-603
¥
233,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください