ケミソフトクーリング

ケミソフトクーリング - アトムケミソフトクーリング - アトムケミソフトクーリング - アトムケミソフトクーリング - アトムケミソフトクーリング - アトムケミソフトクーリング - アトム
(1件のレビュー)

クールマックス”R”ファブリック使用
吸水性・速乾性に優れ、ベタつきを抑えます
吸粘着テープが付きにくいので、梱包作業も楽々。

内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225880731498S23.47.68.717.4・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂ブルー/グレーポリウレタン樹脂13吸水、速乾性1
550
399
439(税込)
当日出荷
225880821498M247.98.917.8・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂ブルー/グレーポリウレタン樹脂13吸水、速乾性1
550
399
439(税込)
当日出荷
225880981498L258.39.318.6・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂ブルー/グレーポリウレタン樹脂13吸水、速乾性1
550
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22588082
2016-04-18
用途: 軽作業、使い捨て手袋のインナーとして塗装作業に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

クールマックスの作業用(値段的に)手袋を探していたので満足しています。
手汗のせいで手荒れがひどかったのが軽減しました。
他のコーティング手袋よりもやわらかく良くのびるので手によくなじみます。
インナー用としてコーティングなしの商品がほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする