曜日別特売

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ - 富士電機
(4件のレビュー)

国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。

用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1内容量1個
全25種類を絞り込む
定格電流(A)
極数
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格電流(A)
質量(g)
極数
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22626582CP30FM-1P001-1約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
22626598CP30FM-1P003-3約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362227CP30FI-1P005-5約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362236CP30FM-1P002-2約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362245CP30FM-1P005-5約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362254CP30FM-1P007-7約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362263CP30FM-1P010-10約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362272CP30FM-1P015-15約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362288CP30FM-1P020-20約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
26362297CP30FM-1P030-30約80117.5×73×66.3AC250/DC65
2,5502,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
26362306CP30FM-2P001-1約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362315CP30FM-2P002-2約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362324CP30FM-2P003-3約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362333CP30FM-2P005-5約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362342CP30FM-2P007-7約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362358CP30FM-2P010-10約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362367CP30FM-2P015-15約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362376CP30FM-2P020-20約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26362385CP30FM-2P030-30約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26599974CP30FM-2P0P3-0.3約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
26599983CP30FM-2P0P5-0.5約160235×73×66.3AC250/DC125
5,6104,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26599992CP30FM-1P020WA-20約80117.5×73×66.3AC250/DC65
3,1703,098
3,098
3,408(税込)
当日出荷
27116136CP30FM-2P0P5WA-0.5約160235×73×66.3AC250/DC125
6,2305,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
30094672CP30FM-2P020WA-20約160235×73×66.3AC250/DC125
6,2305,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
14579726CP30FM-2P020WA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)20約160235×73×66.3AC250/DC125
6,2305,698
4,598
アウトレット
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 26362333
2020-10-28
用途: 装置の試験時
オルガノ株式会社

すぐに届きました。梱包もしっかりして、動作も問題ありませんでした。

対象商品 : 26599992
2019-09-05
用途: 機器保護用

AC/DCどちらでも接続出来るため、この商品を選びました。
(現在DCで、ホット側のみ接続)
薄くてスペースを取らないため、非常に有効に利用しています。
動作電流の選択肢も多くて、便利な商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 26362236
2017-05-06
用途: 産業機械用の制御用資材として

日本国内有数のメーカー品ゆえ安心して採用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする