エコノミーポット

エコノミーポット 阪中緑化資材

ポリエステル製不織布を使用し、特に地上用として最適で、根のルーピングがなく細根が非常に多い健全な樹木を育成します。
エコノミーポットの白色は、従来の黒色に比べポット内の温度を夏期で最高8度、低くでき、夏期の樹木の育成を促進します。

内容量1セット(100枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22594574 15cm 15 150 2.4
オープン
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷
22594583 18cm 18 180 4.3
オープン
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷
22594592 21cm 21 190 5.7
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷
22594608 25cm 25 220 9.5
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷
22594617 30cm 30 265 16.9
オープン
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする