曜日別特売

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W - オーム電機反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W - オーム電機
(8件のレビュー)
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87内容量1台
注意
※オーム電機のLED直管灯の専用商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2258833506-0327
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 作業台

明るすぎると感じたため、別製品の1灯型を試したところ、明るさが足りませんでした。やはり、こちらの2灯型が良いと思っての買い増しです。また購入したいです。

対象商品 : 22588335
2024-04-11
用途: 検品作業用照明
有限会社日本プレス東販売サービス業

設計通の機能を発揮しています
特に問題無いので満足しています

対象商品 : 22588335
2022-09-01
用途: 電設
農・林・水産業

安くて明るくて良い。
仮に蛍光管が駄目になっても交換できる安心感が良い。
ただ、不特定多数の人がランプ交換する可能性のある事業所などでは間違って普通の蛍光灯を購入して取り付けようとする人が出るのではないかと不安。

4が参考にしています
対象商品 : 22588335
2022-04-06
用途: 倉庫の照明
電気・ガス・熱供給・水道業

蛍光灯であったものを、省エネも兼ねて交換したら、以前より明るくなった

1が参考にしています
対象商品 : 22588335
2021-02-10
用途: 車庫、農作業場
農・林・水産業

LED点灯管の都合で改造が必要でした。器具としては満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22588335
2024-05-21
用途: 作業する部屋に取り付け
おもちゃ病院サービス業

古くなった蛍光灯を取り外して本品をとり付けました。配線する電線の径が挿入穴に合わなくて困りました、ネジで締めるタイプであれば助かります。

対象商品 : 22588335
2020-01-10
用途: 会社通路
エヌエスジーアッセンブリーサービス株式会社製造業

買ったLED蛍光灯が片側から100Vを供給するタイプだったためこの製品を配線加工して片側供給へ変更した。
まだ普通の蛍光灯を使っている為LED蛍光灯器具の電源がどの様なのか勉強不足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22588335
2018-01-27
用途: 工場内照明 直管40型2灯LED照明の「器具」として使用。

Ohm社の直管40型LEDランプ専用の器具ですが、ランプが両端給電仕様の為、内部配線が「グロースタート器具から安定器とスタータを省いた構造」になっています。指定ランプにはダミースタータが添付されてきますが、この器具には不要です。
箱状本体の端部外側で良いの、キャノピスイッチが付いた(或いはそのプロビジョンがある)モデルがあってもよいと思います。
なお、片側給電タイプのランプを取り付けて使用したい場合は、配線の改造が必要です。
同梱取説には、「ランプの各ソケットをどこに取り付けるか」を、線色ごとに指定する解説
が載っていないようです。黒線同士・白線同士でソケットを対向取付するようにしてください。
ソケット配置が「クロス」になっても使えない事はないのでしょうが、一灯だけでは点かなくなります。配置が「平行」になっていれば一灯だけでも点灯します。
専用ランプの箱書きに既設FL器具の各方式に合わせた回路の改造参考資料が書かれているので、それを頼りに組み立ててください。
FL直管タイプのLEDランプの給電仕様に気を付ければ大丈夫です。
ランプの間隔がもっと広いと良いかもしれません。

20が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする