曜日別特売

ビスキャッチドライバーセット

ビスキャッチドライバーセット - BROWN(ブラウン/平井工具)ビスキャッチドライバーセット - BROWN(ブラウン/平井工具)
(8件のレビュー)

これで極小ネジから通常よく使われる2番のネジまですべてに対応出来ます。
最近多いステンレスネジなど磁石の効かないネジをしっかり保持して落とさず作業が出来ます。

材質(グリップ)樹脂トラスコ品番798-4201セット内容(+)ドライバー:No.00×100mm、No.0×100mm、No.1×100mm/(-)ドライバー:4.3×100mm質量(g)122種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22625243D-12SET
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22625243
2022-12-09
用途: No.2はホームセンターで売っているのを見たことがない

プラントでビスの落下が許されない環境での使用。ホームセンターで売っているものはパソコンの組み立て等を想定しているのか、No.2サイズが並んでいるのを見たことがない。
このセットならすべてのサイズが揃うのでGOOD!

対象商品 : 22625243
2021-10-20
用途: 内装メンテナンス
ウッドワーク建設業・工事業

+2番のビスキャッチは以前から持ってましたが、+1番のを探してました。+0番とマイナスまでそろっているのには驚きました。電動工具にて使用する場合がほとんどなので6.35の六角軸で使用できたらなお良いと思います。ただしインパクトでは使用しません。値段も手頃だと思います。

対象商品 : 22625243
2020-04-13
用途: 業務用厨房機器のメンテナンス
スズケン

狭い所のビスを締め付けに役立っています。
このドライバーがないとビス締付時に、ビスがころがって
しまい苦労しました。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 22625243
2020-01-06
用途: エンジンやその他のメンテナンス
ガレージ コンドウ

今までは、磁石機能付きのドライバーを使ってましたが、狭い所に使うと、ずれたり外れたりして上手く行きませんでしたが、この商品はガッチリ掴んでくれるので、大変助かっております。

対象商品 : 22625243
2019-03-10
用途: RC飛行機の組立
その他業種

奥深いところにネジを取り付ける時に使用します。ステンレスネジの場合磁石が使えないのでこのビスキャッチドライバーを購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 22625243
2018-11-11
用途: 盤内結線時
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレスネジを落とさず作業出来るのでとてもよい!
ありがとうございました。

対象商品 : 22625243
2018-01-21
用途: 電気工事

ビスが落ちません。高所での作業時に特に助かっております。

対象商品 : 22625243
2016-08-19
用途: バイクのメンテナンス用

名前の通りビスをキャッチでき完璧です。
小さいネジは落としてしまうので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする