曜日別特売

タッチラチェットスタビー

タッチラチェットスタビー - BROWN(ブラウン/平井工具)
(1件のレビュー)

狭い場所にも便利ならラチェット機構付コンパクトスタビードライバーです。
45ギアで滑らかに動きます。

材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー/差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22625252D-33プラス-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-09-21
用途: 狭い箇所のビス締め
株式会社総設

ラチェットの間隔が細かく、ブレもなくグリップの力も入りやすいが、仇となりラチェットが直ぐに破損した。ラチェットの強度が増せばとても評価できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする