曜日別特売

クッションラチェット光くん

クッションラチェット光くん - BROWN(ブラウン/平井工具)クッションラチェット光くん - BROWN(ブラウン/平井工具)
(1件のレビュー)

握りやすいグリップで力の入りやすいハンドルです。
蓄光素材を使用しており、暗い所で青く光ります。
滑らかギアでスムーズに締める、緩める作業が出来ます。
+側ビットは1.2番対応です

材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー/差替式ドライバーRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22625277D-88プラス、マイナス
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22625277
2018-06-05
用途: DIY
農・林・水産業

グリップが少し柔らかく、力が入ります。また、切り替えスイッチがグリップエンドにあるので力を込めて占めている途中に誤って切り替える心配がありません。作業性は少し犠牲になりますが目的ごとに使い分けるので問題なしです。もう少し早く届いて欲しかった。ビットは、山ほどあるので、グリップだけ購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする