リヒトラブ
SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型)
表生地に撥水加工、本体にクッション入り。
超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。
特性
撥水
材質
ポリエステル
質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×80×300
内容量
1個
注意
※ショルダーベルトは別売です。専用ショルダーベルト(A-7679)を別途お求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22625706
A-7670-11
ネイビー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
22625715
A-7670-24
ブラック
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
22625688
A-7670-3
レッド
¥
3,000
取扱い終了
22625697
A-7670-6
イエローグリーン
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください