リヒトラブ
SMART FIT ACTACT バッグインバッグ(ヨコ型)
(1件のレビュー)
タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
材質
ポリエステル
内容量
1個
注意
※ショルダーベルトは別売です。専用ショルダーベルト(A-7679)を別途お求めください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22625785
A-7680-3
レッド
A5
260×25×200
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
22625794
A-7680-6
イエローグリーン
A5
260×25×200
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
22625803
A-7680-11
ネイビー
A5
260×25×200
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
22625812
A-7680-24
ブラック
A5
260×25×200
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
22625828
A-7681-3
レッド
A4
340×25×250
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
22625837
A-7681-6
イエローグリーン
A4
340×25×250
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
22625846
A-7681-11
ネイビー
A4
340×25×250
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
22625855
A-7681-24
ブラック
A4
340×25×250
¥
2,000
¥
1,690
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り756点です
31264566
A7681-24
ブラック
A4
340×25×250
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください