曜日別特売

SMART FIT ACTACT コンパクトペンケース

SMART FIT ACTACT コンパクトペンケース - リヒトラブSMART FIT ACTACT コンパクトペンケース - リヒトラブSMART FIT ACTACT コンパクトペンケース - リヒトラブSMART FIT ACTACT コンパクトペンケース - リヒトラブSMART FIT ACTACT コンパクトペンケース - リヒトラブ
(3件のレビュー)

バッグの中でもかさ張りにくいコンパクト設計。

材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×90開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22625943A-7687-3レッド
1,050
799
879(税込)
当日出荷
22625952A-7687-6イエローグリーン
1,050
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
22625968A-7687-11ネイビー
1,050
799
879(税込)
当日出荷
22625977A-7687-24ブラック
1,050
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 出先で筆記する時に
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょっと嵩張らないペンケースが欲しくてソフトタイプを選びました、ハードタイプと違って中でペンが転がらないのが良いですね、カラカラから音がしないですし。

対象商品 : 22625968
2024-06-21
用途: 営業外回り時に
不動産業

かなりの収納力があるにもかかわらず、軽量なので、外回りの営業時に鞄の中に筆記用具等を収納して持ち歩いている。

対象商品 : 22625968
2022-02-27
用途: 普段使い用
ヨコハマエンターテイメントシンジケートサービス業

容量は多くありませんが、口が大きく開くので中身が確認しやすいです。
全体的に使いやすいので、文具以外にも使い道があるかもしれません。
欠点としてはコンパクトなので定規が入らない点です。
(15cmまでなら入ります、16cmは無理)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする