リヒトラブ
SMART FIT ACTACT ワイドオープンペンケース
(1件のレビュー)
安定感バツグンの三角フォルム。開口部を折り返せばペントレーに。
材質
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×100
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22625986
A-7688-3
レッド
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22625995
A-7688-6
イエローグリーン
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22626004
A-7688-11
ネイビー
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22626013
A-7688-24
ブラック
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください