曜日別特売

カード型 デジタルテスター

カード型 デジタルテスター - マーベル

小型・高性能!信頼の日本製。わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ。
コンセントの奥まで届くプローブ先端長15mm、金メッキを使用。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付。
Ω/導通レンジはAC500Vまで 過電圧保護

付属品携帯用ケース×1、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒 各1個)使用電池ボタン電池(CR2032)×1、連続使用時間150h導通範囲(ブザー)(Ω)50±40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22624832MT-44419.9m~500、5レンジ(基本確度:±0.7%、rdg.±4dgt.)4.199~500、4レンジ(基本確度:±2.3%、rdg.±8dgt./平均値整流)419.9~41.99M、6レンジ(基本確度:±2.0%、rdg.±4dgt.)55×109×9.560
9,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする