マーベル
グリッパZ
壁の中で4つに割れてしっかり固定!
下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。
石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)
3~4
全長(mm)
26
幅(mm)
12.5
適合ビス
取付物+20mm以上
材質
亜鉛ダイカスト
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22624848
MGP-25
1箱(25本)
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
22624866
MGP-300
1箱(300本)
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
22624857
MGP-150
1箱(150本)
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マーベル グリッパZ MGP-300
参考になった