アサダ
電動アッパーUE40C
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約4mで様々なシーンで活躍。
キャスター付で移動がラクラク。
手動でも昇降ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
脚部開脚時/1150×1150×1240
高さ(m)
最大:3.84/3.97(延長アダプタ無/有)、最小:1.24/1.37(延長アダプタ無/有)
昇降時間(秒)
上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)
310×260×1220
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
34(天板含む)
最大積載荷重(kg)
~3m:120、3~3.5m:100、3.5m~:80
積載荷重(kg)
最大/120
トラスコ品番
818-6860
消費電力(W)
800
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22625338
UE400
¥
440,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった