アサダ
電動アッパーUE-37
100V電源のみで動きます。
ワイヤーでの昇降のためはね上がりなどが無く安全。
撤去作業の時も安全に下降できます。
高さが約3.7mで様々なシーンで活躍。
段差やスロープもOK。
手動でも昇降ができます。
電源(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
1110×1110×1155(脚部開脚時)
高さ(m)
最大:3.75、最小:1.16
昇降時間(秒)
上昇:40、下降:35
収納時寸法(mm)
310×250×1135
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
31(天板含む)
最大積載荷重(kg)
脚5点接地時:120(~3m)、100(3~3.5m)、80(3.5m~)、脚4点接地時:100(~3m)、80(3~3.5m)、70(3.5m~)
トラスコ品番
818-6858
消費電力(W)
800
ケーブル長(m)
4(リモコン)
キャブタイヤコード(m)
2.8
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22625347
UE370
¥
410,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
参考になった