充電式真空ポンプ1.5CFM-BC

充電式真空ポンプ1.5CFM-BC - アサダ充電式真空ポンプ1.5CFM-BC - アサダ

コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。
国内最長のバッテリ寿命。
18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。
電池容量が無くなればブザーでお知らせ。
金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。
バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。
逆止弁付。

真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22625374VP154
47,600
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする