曜日別特売

FM/AMポータブルラジオ ICF-B09

FM/AMポータブルラジオ ICF-B09 - SONYFM/AMポータブルラジオ ICF-B09 - SONYFM/AMポータブルラジオ ICF-B09 - SONYFM/AMポータブルラジオ ICF-B09 - SONY
(5件のレビュー)

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。

電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ質量(g)約376寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHzスピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100内容量1台
注意
※iPhoneに付属のUSBケーブルが必要です
※一部のスマートフォン、携帯電話には対応していません
※ ラジオを聴きながらスマートフォンや携帯電話を充電することはできません
※ iPhoneなど、マイクロUSB端子非搭載のスマートフォンには、スマートフォンに付属のUSBケーブルをご使用ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22627352ICF-B09/Wホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
22627368ICF-B09オレンジ
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22627352
2022-11-04
用途: 災害や非常時に使用
その他業種

安心のソニーですネ ライトや発電、電池での使用もできるので 災害にも重宝します ラジオ感度もまずまずですネ 格安品は発電能力に不安があるので こちらの商品にしました

対象商品 : 22627368
2021-04-11
用途: 緊急時、日常の時間の空いた時。
サービス業

小型なのに自家発電装置が思っていたよりしっかりした作りで安心しました。ライトも小型なのに充分な光度があり災害時心強いとおもいます。何より今は携帯が無いと自治会との災害被害も連絡確認出来ない時代。携帯への充電機能は素晴らしいと思います。

対象商品 : 22627368
2020-06-12
用途: 部品の製作組み立て作業
NJS

部品組み立て作業のため、目が離せない環境なのでテレビ情報よりも楽しく聴かせてもらっています。また、災害時の手廻し充電が出来るので、懐中電灯や携帯電話の充電に困らない。

対象商品 : 22627368
2018-06-22
用途: 非常用として
株式会社ケイテック建設業・工事業

受信感度が良くて驚きました。1分ほど頑張ってハンドルを回すと40分くらい聞けます。
アイフォン用のUSBケーブルが欲しかったけど、全体的には満足できるものでした。

2が参考にしています
対象商品 : 22627352
2020-09-15
用途: 防災用
運輸・通信業

災害が多いので自宅用の防災品に追加しました。携帯の充電や情報収集に役立ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする