【リビルト】 ドライブシャフト(いすゞ)

【リビルト】 ドライブシャフト(いすゞ) - ノーブランド

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。

メーカーいすゞ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリスサービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※金額については都度ご確認ください。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
全6種類を絞り込む
位置
車種
型式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ABS
位置
車種
型式
エンジン形式
主な適合純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226279285-86128539JALWE50、JAVWE50、JATWE50、JAPWE50フィリーJALWE50VG33E5-86128539
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226279375-86128539JALWE50、JAVWE50、JATWE50、JAPWE50フィリーJALWE50VG33E5-86128539
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226279465-86128777JARME24、JCWMGE24、JKRMGE24、JVWMGE24、JVRMGE24ファーゴJKRMGE24TD275-86128777
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226279555-86128777JARME24、JCWMGE24、JKRMGE24、JVWMGE24、JVRMGE24ファーゴJKRMGE24TD275-86128777
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226279645-86130471JVWME25、JDWMGE25、JCWMGE25コモJCWMGE25ZD30DD5-86130471
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226279735-86130471JVWME25、JDWMGE25、JCWMGE25コモJCWMGE25ZD30DD5-86130471
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
2023-02-16
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする