曜日別特売

【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ)

【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ) - ノーブランド
(2件のレビュー)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。

メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※金額については都度ご確認ください。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
145件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エンジン形式
タイプ
ABS
位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226364861A00-25-400F6ADD51T
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226364951A00-25-500AK6ADG52W、62W、62V、DH52V
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365041A01-25-400BK6AMJ23S
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365131A01-25-500K6AHF21S
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365221A01-25-600AK6ADG52W、62W、62V、DH52V
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365381A02-25-500F6ADM51V
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365471A02-25-600F6ADM51V
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365561A05-25-500F6ADK51T
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365651A07-25-030AK6AMD11S、21S、22S
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365741A08-25-020DK6AMD12S、21S、22S
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365831A08-25-030D---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226365921A09-25-020D---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366081A09-25-030D---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366171A12-25-030E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366261A13-25-020E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366351A13-25-030E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366441A15-25-020D---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366531A15-25-030E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366621A16-25-020E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366781A17-25-030E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366871A18-25-020D---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226366961A19-25-020E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367051A21-25-020A---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367141A21-25-030A---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367231A24-25-020E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367321A24-25-030E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367481A25-25-020E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367571A25-25-030F---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367661A26-25-020E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367751A26-25-030F---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367841A26-25-030G---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226367931A27-25-020F---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368021A27-25-020G---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368181A27-25-030G---
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368271A28-25-030E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368361A29-25-020C---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368451A29-25-030F---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368541A30-25-020B---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368631A31-25-030D---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368721A32-25-030E---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368881A34-25-030---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226368971A63-25-500---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369061N01-25-500---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369151N01-25-600---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369241N03-25-500---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369331N03-25-600---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369421N04-25-500---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369581N05-25-600---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369671N07-25-500---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226369761N07-25-600---
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22637773
2020-12-27
用途: 部品が少なくなったり、高額になった古い車の整備
運輸・通信業

20年以上前の車の整備に。純正は部品も少なくなり、価格も当時より高くなった中、低価格のリビルト商品がラインナップされていることはとてもありがたい。取り付けも全く問題なく、今後も活用していきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 22637536
2021-02-23
用途: ドライブシャフト交換
製造業

注文した翌日に届きました。製品も問題無く取り付けが出来ました。価格にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
2023-02-16
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする