【リビルト】 ドライブシャフト(三菱)

【リビルト】 ドライブシャフト(三菱) - ノーブランド

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。

メーカー三菱保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※金額については都度ご確認ください。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エンジン形式
タイプ
ABS
主な適合純正品番
位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226379383815A0084A90Z22A、24A、26A、28A3815A008
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226379473815A0114G19Z21A、23A、25A、27A3815A011
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226379563815A0793G83U62T、62TP、U62V3815A079
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226379653815A0803G83U62T、62TP、U62V3815A080
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226379743815A0873G83H42A、42V、H47A、47V3815A087
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226379833815A0883G83H42A、42V、H47A、47V3815A088
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226379923815-A0993B20HA1W3815A099
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226380173815A1863G83H82W3815A186
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226380263815A1873G83H82W3815A187
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638035MB620065---MB620065
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638044MB620440---MB620440
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638053MB620453---MB620453
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638062MB620454---MB620454
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638078MB936785---MB936785
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638087MB936786---MB936786
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638096MN113276---MN113276
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638105MN113277---MN113277
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638114MN114219---MN114219
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638123MN114220---MN114220
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638132MN114221---MN114221
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638148MN114222---MN114222
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638157MN114223---MN114223
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638166MN114224---MN114224
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638175MQ702231---MQ702231
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638184MQ702234---MQ702234
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638193MQ901072---MQ901072
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638202MQ901073---MQ901073
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638218MQ901074---MQ901074
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638227MQ901075---MQ901075
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638236MR166028---MR166028
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638245MR166047---MR166047
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638254MR166048---MR166048
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638263MR232395---MR232395
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638272MR232396---MR232396
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638288MR498930---MR498930
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638297MR498931---MR498931
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638306MR498932---MR498932
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638315MR498933---MR498933
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638324MR567824---MR567824
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638333MR567825---MR567825
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638342MR567826---MR567826
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638358MR567827---MR567827
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638367MR567830---MR567830
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638376MR567831---MR567831
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638385MR980743---MR980743
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638394MR980744---MR980744
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22638403MR980745---MR980745
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
226380083815A0993B20HA1W3815A099
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
226380083815A099226379923815-A099画像準備中【リビルト】 ドライブシャフト(三菱)ノーブランド1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
2023-02-16
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする