SUNTECH
1/2"エアーインパクトレンチ
プッシュ式ボタンで正転逆転切替。
360°スイベルエアーインレット。
ツインハンマークラッチ。
ハンドル排気。
最大トルク(N・m)
1112
実用トルク範囲(N・m)
68~786
全長(mm)
183
質量(kg)
1.9
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
(推奨)0.63
騒音レベル(dB(A))
83
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22627867
SM-43-4033P
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200