乾電池式で配線工事不要。防水防塵(IPX4)仕様なので屋外でも使用可。
単一形乾電池わずか2本で最長14ヶ月連続撮影可能。
モーション起動での撮影範囲は最大6メートル、こま撮りなら100メートルの広範囲撮影が可能。
撮影終了後は動画を自動作成。倍速再生で8時間連続撮影した画像もわずか1分で確認できます。
ファイルはSDカード内にAVIのファイルが生成されます。カードをパソコンに差し、AVIが再生されるアプリケーションで、閲覧してください。
使用場所屋外対応防水性IPX4トラスコ品番818-7122質量(g)250g(電池含まず)電源単一形乾電池2本、(外部電源)DC5V電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×78×110センサー1/4インチ CMOSセンサー液晶パネル1.44インチTFT・LCD検知範囲モーションセンサー/(距離)6m、(角度)100°解像度(イメージセンサー)1.3メガピクセル、(録画)720P(1280x720)電池寿命最長14か月フォーマット形式AVI撮影距離(m)0.6~∞動画倍速再生のこま撮り動画F値F 2.0撮影モードタイムラプス:一定間隔で撮影/モーション起動:PIRモーションセンサー(毎秒キャプチャ2~3フレーム)/ハイブリッド:モーション起動とこま撮りの組み合わせRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(32GBまで)焦点距離35mmフィルム換算28mm相当画角75°画素サイズ(μm)2.8内容量1台