Beruf
ポリシリコンバンド
ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。
状況に合わせて2つの装着パターン
ポリエステル面:頭に装着
シリコン塗布面:ヘルメットに装着
材質
バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール
幅(mm)
23/シリコン塗布面:15
全長(mm)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22641833
87650
スタンダード
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
22641842
87651
ブラック
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22641858
87652
青龍
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22641867
87653
赤龍
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22641876
87654
黄虎
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22641885
87655
スカル
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22641894
87656
カモフラ
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
22641903
87657
チェック
¥
1,300
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください