曜日別特売

USBポート付 テーブルタップ

USBポート付 テーブルタップ - オーム電機
(5件のレビュー)

USB充電ポート2個(電流容量 合計2400mA)付き
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング・感電防止プラグ

アース端子×マグネット×材質(本体)難燃性PCスイッチなしコンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15機能雷サージガード、耐トラッキングUSBポートType-A×2雷ガード耐トラッキング内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22641946HS-TU21N78W1400以下1
オープン
取扱い終了
代替品有
22641955HS-TU22N79W1400以下2
オープン
取扱い終了
代替品有
22641964HS-TU23N80W1400以下3
オープン
取扱い終了
代替品有
22641973HS-TU21N81K1400W以下1
オープン
取扱い終了
22641982HS-TU22N82K1400W以下2
オープン
取扱い終了
22641998HS-TU23N83K1400W以下3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22641946HS-TU21N78W11601996HS-TKU21W22HS-TU21N78W 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 116019962個口タップ 雷ガード USBポート付きオーム電機1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22641955HS-TU22N79W11602005HS-TKU22W22HS-TU22N79W 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 116020052個口タップ 雷ガード USBポート付きオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22641964HS-TU23N80W11602021HS-TKU23W22HS-TU23N80W 2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機 116020212個口タップ 雷ガード USBポート付きオーム電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22641955
2022-09-17
用途: パソコンの電源スマホの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い良い商品です。机の上に設置して使っています。他の机にも置こうかと。また購入しようと思います。

対象商品 : 22641946
2021-02-13
用途: ビスの脱着

超便利
今まで大きな電動工具を使っていましたがこれは小さく手軽に使いたくなる工具です。
充電式なのもいいです。ライトも付いていて便利。
トルクは強い方だと思います。増し締め、緩み始めに手でも回せるところもいいですね。

対象商品 : 22641955
2020-08-19
用途: 延長拡張コンセントとしてICT機材の電源に使用
医療・福祉・介護関連業

コンセントの間隔も十分とってあり、機能的です。USBポートが2個あるのもとても便利です。

対象商品 : 22641973
2019-04-19
用途: 機器のテスト
サイエンスサービス株式会社

USBとAC100Vのコンセントがあり、簡易電源として便利に使いました。

2が参考にしています
対象商品 : 22641955
2020-10-02
用途: 主にスマホの充電
Bienvenidos

専用の充電器ですと、急速受電中という表示が出ますが、これには充電中という表示が出ています。充電スピードが遅いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする