曜日別特売

3W LED強力ライト

3W LED強力ライト - オーム電機
(11件のレビュー)

OSRAM製 3W LEDを使用した強力ライトです。
連続点灯時間は約60時間で、災害時でも安心です。

特殊用途防沫長さ(mm)200仕様ルーメン値:約240ルーメン/使用光源:OSRAM製LED 3W×1個全光束(Lm)240最大径(Φmm)約114連続使用時間(時間)20℃:アルカリ乾電池使用時…約60時間/マンガン乾電池使用時…約14時間使用電源単1形乾電池4本(テスト用マンガン乾電池付属)使用電球LED照度(Lx)7800(100cm)連続点灯時間約60時間(アルカリ使用時)耐水性防沫タイプ光束(Lm)240防水仕様IPX4 防飛まつ(水の飛まつに対して保護する等級)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22642138LED-P03W-P
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22642138LED-P03W-P12853525LPP-24B5LED-P03W-P 3W LED強力ライト オーム電機 128535253W LED強力ライトオーム電機1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22642138
2022-03-16
用途: 防災用に準備
運輸・通信業

防災用や夜間のさぎょい用に使用しています。十分な明るさで重宝しています。

対象商品 : 22642138
2021-11-29
用途: 非常時避難用
製造業

照度もちょうどよく、大きさも満足しています。良い買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22642138
2021-01-28
用途: 常備品
佳月院卸売・小売業

軽くて明るい。余計な機能がなく、明るさと使いやすさと価格からも買ってよかった懐中電灯です。

1が参考にしています
対象商品 : 22642138
2021-03-01
用途: 事務作業
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

安い、明るい、乾電池、の3点で購入しました。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22642138
2019-11-03
用途: 非常時に備えて

先日の台風で、電球式しか持ってない我が家の懐中電灯を一新したいと考え、地元のホームセンターに行ったものの、案の定売り切れていたためこちらで購入しました。期待以上の明るさで大変気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 22642138
2019-09-11
用途: 非常用ライト
教育・研究機関

電球のライトを使っていましたが暗く非常時に役に立たなそうなので購入、明るさは十分で安いので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 22642138
2018-09-17
用途: 機械のメンテナンス
製造業

なかなかライトが明るくて、機械の中も見やすくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 22642138
2018-05-01
用途: 夜間出歩く時に使用。
サービス業

名の知れたメーカー製なので購入。フィラメント電球より当然消費電力は少なく明るいが、内臓の定電流素子がかなり熱くなる。値段相応だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする