曜日別特売

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

オイルホイール付。超鋼、超微粒子。
新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに!
センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。
ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。

用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005
全402種類を絞り込む
刃長l1(mm)
刃径(Φmm)
内容量
402種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
シャンク径d(Φmm)
全長L(mm)
刃長l1(mm)
食付長さB(mm)
首下長l2(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22427247CE5.030H1本575200.2355.03
14,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427256CE5.000H1本575200.2355
14,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427265CE5.005H1本575200.2355.005
14,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427274CE5.010H1本575200.2355.01
14,710
9,998
10,998(税込)
47日以内出荷
返品不可
22427283CE5.015H1本575200.2355.015
17,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427292CE5.020H1本575200.2355.02
14,710
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427308CE5.025H1本575200.2355.025
17,640
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427317CE5.035H1セット(3本)575200.2355.035
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427326CE5.040H1セット(3本)575200.2355.04
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427335CE5.045H1セット(3本)575200.2355.045
52,920
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
22427344CE5.050H1セット(3本)575200.2355.05
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427353CE5.055H1セット(3本)575200.2355.055
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427362CE5.060H1セット(3本)575200.2355.06
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427378CE5.065H1セット(3本)575200.2355.065
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427387CE5.070H1セット(3本)575200.2355.07
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427396CE5.075H1セット(3本)575200.2355.075
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427405CE5.080H1セット(3本)575200.2355.08
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427414CE5.085H1セット(3本)575200.2355.085
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427423CE5.090H1セット(3本)575200.2355.09
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427432CE5.095H1セット(3本)575200.2355.095
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427448CE5.100H1セット(3本)675240.2425.1
48,540
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427457CE5.105H1セット(3本)675240.2425.105
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427466CE5.110H1セット(3本)675240.2425.11
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427475CE5.115H1セット(3本)675240.2425.115
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427484CE5.120H1セット(3本)675240.2425.12
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427493CE5.125H1セット(3本)675240.2425.125
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427502CE5.130H1セット(3本)675240.2425.13
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427518CE5.135H1セット(3本)675240.2425.135
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427527CE5.140H1セット(3本)675240.2425.14
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427536CE5.145H1セット(3本)675240.2425.145
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427545CE5.150H1セット(3本)675240.2425.15
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427554CE5.155H1セット(3本)675240.2425.155
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427563CE5.160H1セット(3本)675240.2425.16
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427572CE5.165H1セット(3本)675240.2425.165
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427588CE5.170H1セット(3本)675240.2425.17
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427597CE5.175H1セット(3本)675240.2425.175
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427606CE5.180H1セット(3本)675240.2425.18
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427615CE5.185H1セット(3本)675240.2425.185
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427624CE5.190H1セット(3本)675240.2425.19
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427633CE5.195H1セット(3本)675240.2425.195
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427642CE5.200H1セット(3本)675240.2425.2
48,540
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427658CE5.205H1セット(3本)675240.2425.205
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427667CE5.210H1セット(3本)675240.2425.21
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427676CE5.215H1セット(3本)675240.2425.215
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427685CE5.220H1セット(3本)675240.2425.22
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427694CE5.225H1セット(3本)675240.2425.225
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427703CE5.230H1セット(3本)675240.2425.23
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427712CE5.235H1セット(3本)675240.2425.235
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427728CE5.240H1セット(3本)675240.2425.24
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22427737CE5.245H1セット(3本)675240.2425.245
52,920
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする