オーバル
フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用
ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
使用温度範囲(℃)
0~150(物体温度)
最高使用圧力(MPa)
1.18
材質
本体:FC250、ネット:SUS304
塗装
橙色(マンセル2.5YR6/13)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
フランジ
L
A
質量(kg)
メッシュ
圧力損失(kPa)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22642287
SS5278A JIS10K20A
20A
規格:JIS 10K RF、D:100、t:18、P.C.D:75、n-Φh:4-15
125
82
3.4(概算)
ネット:80
最大流量時:灯油1.2mPa's/6(1600L/h)、重油19mPa's/50(2000L/h)
フローペット-EG(LS4976-4□0AB、LS5076-4□0AB)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22642296
SS5378A JIS10K25A
25A
規格:JIS 10K RF、D:125、t:18、P.C.D:90、n-Φh:4-19
140
140
5.3(概算)
ネット:60
最大流量時:灯油1.2mPa's/7(3000L/h)、重油19mPa's/28(3800L/h)
フローペット-EG(LS5276-4□0AB)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22642305
SS5578A JIS10K40A
40A
規格:JIS 10K RF、D:140、t:20、P.C.D:105、n-Φh:4-19
170
170
7.7(概算)
ネット:60
最大流量時:灯油1.2mPa's/23(11000L/h)、重油19mPa's/26(14000L/h)
フローペット-EG(LS5376-4□0AB、LS5576-4□0AB)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください